※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
BSWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/FKM)15A部品 ダイヤフラム膜
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63530786
品番
BSW1-15DF
参考基準価格(税別)
¥30,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
BSWシリーズ用ダイヤフラム消耗品
材質(本体)
PTFE/FKM
寸法L(mm)
66
寸法H(mm)
23.6
温度(℃)
0〜150
最高使用圧力(MPa)
0.6
接続方式
PTFE/FKM
呼び径(A)
15A
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(2.01MB)