※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
BWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/BUTYL)15A部品 ダイヤフラム膜
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63530820
品番
BW1-15DF
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
BSWシリーズ用ダイヤフラム消耗品
材質(本体)
PTFE/BUTYL
寸法L(mm)
46
寸法H(mm)
15
温度(℃)
0〜150
最高使用圧力(MPa)
0.49
接続方式
PTFE/BUTYL
呼び径(A)
15A
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(1.95MB)