※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
BWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/BUTYL)40A部品 ダイヤフラム膜
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63530838
品番
BW1-40DF
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
BSWシリーズ用ダイヤフラム消耗品
材質(本体)
PTFE/BUTYL
寸法L(mm)
92
寸法H(mm)
29
温度(℃)
0〜150
最高使用圧力(MPa)
0.49
接続方式
PTFE/BUTYL
呼び径(A)
40A
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(1.95MB)