※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニードルバルブ_FINE series PUREニードルバルブ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63531039
品番
FUN-05-3.2
参考基準価格(税別)
¥48,900
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
・接液部禁油(グランド部外ネジ構造)。・微少流量調整が可能。・コンパクト。・パネルマウント可能。
仕様
●接続A 寸法(mm):3.2●接続B 寸法(mm):3.2
材質
SUS316L
材質(本体)
SUS316L
寸法L(mm)
28.5
寸法H(mm)
69
温度(℃)
-10〜150
最高使用圧力(MPa)
4.9
接続方式
F900継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(7.84MB)