※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
ラインチャッキバルブ__FINE series PUREチャッキバルブ
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●接続A 寸法(mm):6.35●接続B 寸法(mm):6.35
注文コード
63532037
品番
FUCL-715-6.35-0.023-ER
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・仕様
など
121
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクト構造
仕様
●接続A 寸法(mm):6.35●接続B 寸法(mm):6.35
材質
SUS316
材質(本体)
SUS316
寸法L(mm)
56.4
温度(℃)
-10~80
最高使用圧力(MPa)
16.2
接続方式
UJR継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(7.84MB)