ラインチャッキバルブ__FINE series PUREチャッキバルブ

ラインチャッキバルブ__FINE series PUREチャッキバルブ - フジキンラインチャッキバルブ__FINE series PUREチャッキバルブ - フジキンラインチャッキバルブ__FINE series PUREチャッキバルブ - フジキンラインチャッキバルブ__FINE series PUREチャッキバルブ - フジキン

コンパクト構造

材質SUS316材質(本体)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全121種類を絞り込む
寸法L(mm)
最高使用圧力(MPa)
121種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
温度(℃)
最高使用圧力(MPa)
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63531048FUCL-115A-0.02343-10~8016.2ねじ込み式
18,500
17,980
19,778(税込)
45日以内出荷
返品不可
63531057FUCL-115A-0.0743-10~8016.2ねじ込み式
18,500
17,980
19,778(税込)
45日以内出荷
返品不可
63531066FUCL-115A-0.07-SI43-10~8016.2ねじ込み式
21,300
20,980
23,078(税込)
120日以内出荷
返品不可
63531075FUCL-115A-0.743-10~8016.2ねじ込み式
18,500
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
63531084FUCL-115A-1.7543-10~8016.2ねじ込み式
18,500
17,980
19,778(税込)
120日以内出荷
返品不可
63531100FUCL-115B-0.02353-10~8016.2ねじ込み式
13,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
63531109FUCL-115B-0.023-KA53-10~8016.2ねじ込み式
38,800
37,980
41,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
63531118FUCL-115B-0.0753-10~8016.2ねじ込み式
13,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
63531127FUCL-115B-0.07-KA53-10~8016.2ねじ込み式
38,800
37,980
41,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
63531136FUCL-115B-0.753-10~8016.2ねじ込み式
13,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
63531145FUCL-115B-1.7553-10~8016.2ねじ込み式
13,000
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
63531154FUCL-115C-0.02360-10~8016.2ねじ込み式
21,300
20,980
23,078(税込)
翌日出荷
返品不可
63531170FUCL-115C-0.023-KA60-10~8016.2ねじ込み式
47,100
46,980
51,678(税込)
45日以内出荷
返品不可
63531179FUCL-115C-0.0760-10~8016.2ねじ込み式
21,300
20,980
23,078(税込)
翌日出荷
返品不可
63531188FUCL-115C-0.760-10~8016.2ねじ込み式
21,300
20,980
23,078(税込)
45日以内出荷
返品不可
63531197FUCL-115C-1.7560-10~8016.2ねじ込み式
21,300
20,980
23,078(税込)
120日以内出荷
返品不可
63531206FUCL-115D-0.07-KA69-10~8016.2ねじ込み式
50,400
49,980
54,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
63531215FUCL-115D-0.02369-10~8016.2ねじ込み式
24,700
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
返品不可
63531224FUCL-115D-0.0769-10~8016.2ねじ込み式
24,700
23,980
26,378(税込)
当日出荷
63531240FUCL-115D-0.769-10~8016.2ねじ込み式
24,700
23,980
26,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
63531249FUCL-115D-1.7569-10~8016.2ねじ込み式
24,700
23,980
26,378(税込)
45日以内出荷
返品不可
63531258FUCL-115D-0.023-CR69-10~8016.2ねじ込み式
29,500
28,980
31,878(税込)
120日以内出荷
返品不可
63531267FUCL-115D-0.023-ER69-10~8016.2ねじ込み式
29,500
28,980
31,878(税込)
120日以内出荷
返品不可
63531276FUCL-115D-0.07-CR69-10~8016.2ねじ込み式
29,500
28,980
31,878(税込)
90日以内出荷
返品不可
63531285FUCL-115D-0.07-ER69-10~8016.2ねじ込み式
29,500
28,980
31,878(税込)
90日以内出荷
返品不可
63531294FUCL-115D-0.07-SI69-10~8016.2ねじ込み式
29,500
28,980
31,878(税込)
120日以内出荷
返品不可
63531310FUCL-115D-0.7-ER69-10~8016.2ねじ込み式
29,500
28,980
31,878(税込)
120日以内出荷
返品不可
63531319FUCL-115D-1.75-CR69-10~8016.2ねじ込み式
29,500
28,980
31,878(税込)
120日以内出荷
返品不可
63531328FUCL-115D-1.75-ER69-10~8016.2ねじ込み式
29,500
28,980
31,878(税込)
120日以内出荷
返品不可
63531337FUCL-115B-0.023-CR53-10~8016.2ねじ込み式
16,700
15,980
17,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
63531346FUCL-115B-0.023-ER53-10~8016.2ねじ込み式
16,700
15,980
17,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
63531355FUCL-115B-0.07-CR53-10~8016.2ねじ込み式
16,700
15,980
17,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
63531364FUCL-115B-0.07-ER53-10~8016.2ねじ込み式
16,700
15,980
17,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
63531380FUCL-115B-0.7-ER53-10~8016.2ねじ込み式
16,700
15,980
17,578(税込)
120日以内出荷
返品不可
63531389FUCL-115B-0.7-SI53-10~8016.2ねじ込み式
16,700
15,980
17,578(税込)
120日以内出荷
返品不可
63531398FUCL-115B-1.75-CR53-10~8016.2ねじ込み式
16,700
15,980
17,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
63531407FUCL-115B-1.75-ER53-10~8016.2ねじ込み式
16,700
15,980
17,578(税込)
120日以内出荷
返品不可
63531416FUCL-115C-0.023-CR60-10~8016.2ねじ込み式
26,100
25,980
28,578(税込)
120日以内出荷
返品不可
63531425FUCL-115C-0.023-ER60-10~8016.2ねじ込み式
26,100
25,980
28,578(税込)
120日以内出荷
返品不可
63531434FUCL-115C-0.023-SI60-10~8016.2ねじ込み式
26,100
25,980
28,578(税込)
120日以内出荷
返品不可
63531450FUCL-115C-0.07-CR60-10~8016.2ねじ込み式
26,100
25,980
28,578(税込)
120日以内出荷
返品不可
63531459FUCL-115C-0.07-ER60-10~8016.2ねじ込み式
26,100
25,980
28,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
63531468FUCL-115C-0.07-SI60-10~8016.2ねじ込み式
26,100
25,980
28,578(税込)
120日以内出荷
返品不可
63531477FUCL-115C-1.75-ER60-10~8016.2ねじ込み式
26,100
25,980
28,578(税込)
120日以内出荷
返品不可
63531486FUCL-915-12.7-0.023-KA78.5-10~8016.2F900継手
50,400
49,980
54,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
63531495FUCL-915-3.2-0.07-KA55-10~8016.2F900継手
40,400
39,980
43,978(税込)
120日以内出荷
返品不可
63531504FUCL-915-6.35-0.02359-10~8016.2F900継手
10,900
9,998
10,998(税込)
当日出荷
63531520FUCL-915-6.35-0.023-KA59-10~8016.2F900継手
34,300
33,980
37,378(税込)
45日以内出荷
返品不可
63531529FUCL-915-6.35-0.0759-10~8016.2F900継手
10,900
9,998
10,998(税込)
当日出荷
63531538FUCL-915-6.35-0.07-KA59-10~8016.2F900継手
34,300
33,980
37,378(税込)
45日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする