FUFT-115C-2 ティフィルター_FINE series PUREティーフィルター フジキン 63533130 FUFT-115C-2 ティフィルター_FINE series PUREティーフィルター フジキン 63533130

ティフィルター_FINE series PUREティーフィルター

商品レビューを投稿する
120日以内出荷返品不可 120日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●接続A 寸法(Rc):Rc3/8●接続B 寸法(Rc):Rc3/8 注文コード63533130 品番FUFT-115C-2
参考基準価格(税別)¥20,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様など52種類から選べます 他の種類を見る

コンパクト構造

仕様●接続A 寸法(Rc):Rc3/8●接続B 寸法(Rc):Rc3/8 材質SUS316 材質(本体)SUS316 寸法L(mm)70 寸法H(mm)52 温度(℃)-10〜100 最高使用圧力(MPa)16.2 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(7.84MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする