デッキ用フィッシュセンサーアーム(ステンレスベースL)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード63533515 品番20Z0283
参考基準価格(税別)¥18,100 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

頑丈なオール金属仕様!サイド/ワイドスキャン振動子に最適!
ステンレスパーツとアルミパイプで構成された頑丈な振動子取付アームです。
ネジでがっちり固定するステンレスベースLが付属しています。
付属ベースは薄型のためアームを外した後、ベースがデッキの邪魔になりません。
ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。

付属品ステンレスベースL 材質ステンレス/アルミ/樹脂 パイプ径(Φmm)19 アーム長さ(mm)150 取付ねじ穴サイズ(mm)6.6 取付ベース寸法(mm)100×60×22 パイプ長(mm)振動子:850 ねじ穴間隔(mm)80×40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする