F900-H-9.52D-TC/ F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREハーフユニオン フジキン 63533884 F900-H-9.52D-TC/ F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREハーフユニオン フジキン 63533884

F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREハーフユニオン

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)16.2 仕様●接続A 寸法(mm):9.52●接続B 寸法(R):R1/2 注文コード63533884 品番F900-H-9.52D-TC/
参考基準価格(税別)¥3,740 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は最高使用圧力・仕様など34種類から選べます 他の種類を見る

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。

仕様●接続A 寸法(mm):9.52●接続B 寸法(R):R1/2 材質SUS316 材質(本体)SUS316 寸法L(mm)44 温度(℃)-196〜350 最高使用圧力(MPa)16.2 接続方式F900継手Xねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(3.57MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする