FPR-UBF-716-6.35 ベローズバルブ_FINE series PUREベローズバルブ フジキン 63535117 FPR-UBF-716-6.35 ベローズバルブ_FINE series PUREベローズバルブ フジキン 63535117

ベローズバルブ_FINE series PUREベローズバルブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)16.2 仕様●接続A 寸法(mm):6.35●接続B 寸法(mm):6.35 材質SUS316L 材質(本体)SUS316L 注文コード63535117 品番FPR-UBF-716-6.35
参考基準価格(税別)¥95,100 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980
この商品は最高使用圧力・仕様・材質など55種類から選べます 他の種類を見る

ベローズ構造により高気密性、高耐久性、コンパクト

仕様●接続A 寸法(mm):6.35●接続B 寸法(mm):6.35 材質SUS316L 材質(本体)SUS316L 寸法L(mm)58.7 寸法H(mm)122 温度(℃)-10〜80 最高使用圧力(MPa)16.2 接続方式UJR継手 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(16.25MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする