※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ベローズバルブ_FINE series PUREベローズバルブ
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
1
仕様
●接続A 寸法(mm):6.35●接続B 寸法(mm):6.35
材質
SUS316L
材質(本体)
SUS316L
注文コード
63535135
品番
FUBFL-51-6.35#A
参考基準価格(税別)
¥37,800
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・仕様・材質
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
ベローズ構造により高気密性、高耐久性、コンパクト
仕様
●接続A 寸法(mm):6.35●接続B 寸法(mm):6.35
材質
SUS316L
材質(本体)
SUS316L
寸法L(mm)
42.9
寸法H(mm)
71.5
温度(℃)
-10〜80
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
差込溶接式
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(16.25MB)