フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ベローズバルブ_FINE series PUREベローズバルブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
1
仕様
●接続A 寸法(mm):6.35●接続B 寸法(mm):6.35
材質
SUS316L
材質(本体)
SUS316L
注文コード
63535144
品番
FUBFL-71-6.35#A
参考基準価格(税別)
¥43,600
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・仕様・材質
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
ベローズ構造により高気密性、高耐久性、コンパクト
仕様
●接続A 寸法(mm):6.35●接続B 寸法(mm):6.35
材質
SUS316L
材質(本体)
SUS316L
寸法L(mm)
57.1
寸法H(mm)
71.5
温度(℃)
-10〜80
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
UJR継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(16.25MB)