曜日別特売
055 Tehtough空調風神服半袖ブルゾン 055 アタックベース 63535448

Tehtough空調風神服半袖ブルゾン 055

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズL
内容量1着注文コード63535448品番055
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,729
販売価格(税別)
¥3,390

服内部から両袖へと吹き抜ける涼しい風の通り路を、大胆なラグランスリーブカットがシームレスに繋いだ半袖空調風神服。
ステッチの強いていないすっきりとしたデザインで、ワークシーンからデイリーウェアまで着用可能。
夏にこいいカットを。

用途
作業着
色
ボタニカルブルー
サイズ
L
着丈(cm)
66
肩幅(cm)
46
胸囲(cm)
116
裾廻り(cm)
82
仕様
風気路
セット内容
服のみ
混率(%)
ポリエステル100(タフタ)
材質(ファスナー)
フロント・胸ポケット:コイル(引き手 金属)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63535448
2022-07-25
用途: 作業、ゴルフ
製造業

半袖タイプを初めて購入しました。以前から使用しているベストより脇周辺は快適です。ただこのモデル首後ろからの排気が多く前面にエアが来にくいように感じる。首にクールタオルを巻き遮断すると全体にエアが流れ快適。本製品には関係ないですがゴルフに使うにはバッテリーなどが重いですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする