FUDF-716G-9.52 メタルダイヤフラムバルブ_FINE series PUREメタルダイヤフラムバルブ フジキン 63535458 FUDF-716G-9.52 メタルダイヤフラムバルブ_FINE series PUREメタルダイヤフラムバルブ フジキン 63535458

メタルダイヤフラムバルブ_FINE series PUREメタルダイヤフラムバルブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63535458 品番 FUDF-716G-9.52
参考基準価格(税別)¥64,300 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー

仕様●接続A 寸法(mm):9.52●接続B 寸法(mm):9.52 材質SUS316L 材質(本体)SUS316L 寸法L(mm)76.2 寸法H(mm)76.3 温度(℃)-10〜80 最高使用圧力(MPa)16.2 接続方式UJR継手 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(16.25MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする