Thetough 空調風神服半袖ベスト 050

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 63535493 品番 050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990

様々なシーンにフィットする、見た目も軽やかな薄手ベスト

用途作業着 仕様風気路 セット内容服のみ ボタニカルブルー サイズS 胸囲(cm)108 混率(%)ポリエステル100(タフタ) 肩幅(cm)42 着丈(cm)62 裾廻り(cm)72 材質(ファスナー)フロント・胸ポケット:コイル(引き手 金属)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63535493
2024-07-29
用途:
ゴルフ
その他業種

柄が良く、生地もガザつかず薄手で、ゴルフにぴったりです。
機能的にも、襟の背中側の通風路により後頭部まで風が当たるようになっていたり、
背中に保冷剤を入れるポケットがあったりと、涼しい工夫がされていてGOODです。
ただ、サイズが小さいので普段よりワンザイズ上をお勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする