※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UJR-6.35MS-L33-AW-S-316LM UJR継手_FINE series PUREスリーブ フジキン 63535537 UJR-6.35MS-L33-AW-S-316LM UJR継手_FINE series PUREスリーブ フジキン 63535537

UJR継手_FINE series PUREスリーブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)21.5 仕様●接続A 寸法(mm):6.35●接続B 寸法(mm):6.35 注文コード63535537 品番UJR-6.35MS-L33-AW-S-316LM
参考基準価格(税別)¥3,410 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は呼び径・最高使用圧力・仕様など47種類から選べます 他の種類を見る

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績

仕様●接続A 寸法(mm):6.35●接続B 寸法(mm):6.35 材質SUS316L(二重溶解材) 材質(本体)SUS316L(二重溶解材) 寸法L(mm)33.5 温度(℃)-196〜450 最高使用圧力(MPa)21.5 接続方式UJR継手 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする