DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の アンカーボルト
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 石膏ボード用アンカー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ボードアンカー
お徳用パック 先端ドリル付ボードアンカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(240本)
注文コード
63535597
品番
TP-A-412GD
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
ねじ径
M4
材質
石膏ボード12.5mm厚
ドリル径(Φmm)
9
用途
エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付け
適合板厚(mm)
6〜12.5
最大引抜強度N(kgf)
61.8(6.3)
注意
※最大引抜強度は施工する材料・施工条件により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意下さい。