※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UJR-12.7MS-L32-AW-316LM UJR継手_FINE series PUREスリーブ フジキン 63535598 UJR-12.7MS-L32-AW-316LM UJR継手_FINE series PUREスリーブ フジキン 63535598

UJR継手_FINE series PUREスリーブ

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)16.2 仕様●接続A 寸法(mm):12.7●接続B 寸法(mm):12.7 注文コード63535598 品番UJR-12.7MS-L32-AW-316LM
参考基準価格(税別)¥8,130 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は呼び径・最高使用圧力・仕様など47種類から選べます 他の種類を見る

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績

仕様●接続A 寸法(mm):12.7●接続B 寸法(mm):12.7 材質SUS316L(二重溶解材) 材質(本体)SUS316L(二重溶解材) 寸法L(mm)32.15 温度(℃)-196〜450 最高使用圧力(MPa)16.2 接続方式UJR継手 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする