※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UJR-9.52MS-L32-AW-316LM UJR継手_FINE series PUREスリーブ フジキン 63535616 UJR-9.52MS-L32-AW-316LM UJR継手_FINE series PUREスリーブ フジキン 63535616

UJR継手_FINE series PUREスリーブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)21.5 仕様●接続A 寸法(mm):9.52●接続B 寸法(mm):9.52 注文コード63535616 品番UJR-9.52MS-L32-AW-316LM
参考基準価格(税別)¥6,320 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は呼び径・最高使用圧力・仕様など47種類から選べます 他の種類を見る

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績

仕様●接続A 寸法(mm):9.52●接続B 寸法(mm):9.52 材質SUS316L(二重溶解材) 材質(本体)SUS316L(二重溶解材) 寸法L(mm)32.15 温度(℃)-196〜450 最高使用圧力(MPa)21.5 接続方式UJR継手 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする