フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
UJR継手_FINE series PUREスリーブ
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
10
仕様
●接続A 寸法(mm):19.05●接続B 寸法(mm):12.7
注文コード
63535686
品番
UJR-19.05X12.7MS-AW
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・最高使用圧力・仕様
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
仕様
●接続A 寸法(mm):19.05●接続B 寸法(mm):12.7
材質
SUS316L
材質(本体)
SUS316L
寸法L(mm)
51.5
温度(℃)
-196〜450
最高使用圧力(MPa)
10
接続方式
UJR継手
RoHS指令(10物質対応)
対応