UJR-F-6.35 UJR継手_FINE series PUREストレートユニオン フジキン 63535860 UJR-F-6.35 UJR継手_FINE series PUREストレートユニオン フジキン 63535860

UJR継手_FINE series PUREストレートユニオン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)21.5 仕様●接続A 寸法(mm):6.35●接続B 寸法(mm):6.35 注文コード63535860 品番UJR-F-6.35
参考基準価格(税別)¥3,140 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は最高使用圧力・仕様など11種類から選べます 他の種類を見る

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績

仕様●接続A 寸法(mm):6.35●接続B 寸法(mm):6.35 材質SUS316L 材質(本体)SUS316L 寸法L(mm)39 温度(℃)-196〜450 最高使用圧力(MPa)21.5 接続方式UJR継手 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(4.68MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする