フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
UJR継手_FINE series PUREハーフユニオン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●接続A 寸法(mm):9.52●接続B 寸法(R):R1/4
注文コード
63536070
品番
UJR-H-9.52B
参考基準価格(税別)
¥3,710
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
仕様
●接続A 寸法(mm):9.52●接続B 寸法(R):R1/4
材質
SUS316L
材質(本体)
SUS316L
寸法L(mm)
40
温度(℃)
-196〜450
最高使用圧力(MPa)
21.5
接続方式
UJR継手Xねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(4.68MB)