フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
UJR継手_FINE series PUREハーフユニオン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●接続A 寸法(mm):9.52●接続B 寸法(R):R1/2
注文コード
63536088
品番
UJR-H-9.52D
参考基準価格(税別)
¥5,440
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
仕様
●接続A 寸法(mm):9.52●接続B 寸法(R):R1/2
材質
SUS316L
材質(本体)
SUS316L
寸法L(mm)
45
温度(℃)
-196〜450
最高使用圧力(MPa)
21.5
接続方式
UJR継手Xねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(4.68MB)