※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UJR-H-6.35AN UJR継手_FINE series PUREハーフユニオン フジキン 63536167 UJR-H-6.35AN UJR継手_FINE series PUREハーフユニオン フジキン 63536167

UJR継手_FINE series PUREハーフユニオン

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●接続A 寸法(mm):6.35●接続B 寸法NPT(M):1/8NPT(M) 注文コード63536167 品番UJR-H-6.35AN
参考基準価格(税別)¥2,280 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は仕様など29種類から選べます 他の種類を見る

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績

仕様●接続A 寸法(mm):6.35●接続B 寸法NPT(M):1/8NPT(M) 材質SUS316L 材質(本体)SUS316L 寸法L(mm)33 温度(℃)-196〜450 最高使用圧力(MPa)21.5 接続方式UJR継手Xねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(4.68MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする