ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の 軸付ダイヤモンド砥石
電着ダイヤモンドディスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
直径(Φmm)
30
粒度
100
注文コード
63537103
品番
DD-306【ワケあり】
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥1,879
販売価格(税別)
アウトレット
¥8,590
¥
1,708
バスケットに入れる
この商品は
直径・粒度・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)
直径(Φmm)
30
粒度
100
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
23000
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
タイプ
全面電着
穴径(Φmm)
10
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります