曜日別特売
SYH-128BL-M5【ワケあり】 アルミ弓形ハンドル LAMP(スガツネ工業) 63537505

品番個別画像

SYH-128BL-M5【ワケあり】 アルミ弓形ハンドル LAMP(スガツネ工業) 63537505
SYH-128BL-M5【ワケあり】 アルミ弓形ハンドル LAMP(スガツネ工業) 63537505

アルミ弓形ハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個ブラック注文コード63537505品番SYH-128BL-M5【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)アウトレット
¥999449

ブラックが新しく加わりました。
センターにラインが入った流線型のハンドルです。
ハンドルの高さを抑えたデザインです。
抗菌塗装を施しているためハンドルを清潔に保ちます。

用途医療分析装置など商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質アルミニウム合金(ADC)ブラック高さ(mm)30質量(g)53種類裏止めハンドル長さL(mm)165グリップ径(Φmm)9仕上焼付塗装取付け方法めねじ付加機能抗菌ピッチP(mm)128±0.5耐荷重(N)500

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする