フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
自動溶接継手_FINE series PUREティー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
16.2
材質
SUS316L(二重溶解材)
材質(本体)
SUS316L(二重溶解材)
注文コード
63537594
品番
UJT-12.7M-AW-S-316LM
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・材質
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
自動溶接機用継手。コンパクト。
仕様
●接続A 寸法(mm):12.7●接続B 寸法(mm):12.7●接続C 寸法(mm):12.7
材質
SUS316L(二重溶解材)
材質(本体)
SUS316L(二重溶解材)
寸法L(mm)
27
寸法H(mm)
13.5
温度(℃)
-196〜450
最高使用圧力(MPa)
16.2
接続方式
突合溶接式
RoHS指令(10物質対応)
対応