※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
自動溶接継手_FINE series PUREティー
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
21.5
材質(本体)
SUS316L
注文コード
63537619
品番
UJT-3.2M-AW-S-EAJ
参考基準価格(税別)
¥4,220
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・材質
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
自動溶接機用継手。コンパクト。
寸法(mm)
【接続A】3.2【接続B】3.2【接続C】3.2
材質(本体)
SUS316L
寸法L(mm)
17.5
寸法H(mm)
8.75
温度(℃)
-196〜450
最高使用圧力(MPa)
21.5
接続方式
SUS316L、突合溶接式
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(4.68MB)