フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
自動溶接継手_FINE series PUREティー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
16.2
材質(本体)
SUS316L(二重溶解材)
注文コード
63537646
品番
UJT-12.7MX6.35M-AW-S-316LM
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・材質
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
自動溶接機用継手。コンパクト。
寸法(mm)
【接続A】12.7【接続B】12.7【接続C】6.35
材質(本体)
SUS316L(二重溶解材)
寸法L(mm)
27
寸法H(mm)
13.5
温度(℃)
-196〜450
最高使用圧力(MPa)
16.2
接続方式
SUS316L(二重溶解材)、突合溶接式
RoHS指令(10物質対応)
対応