※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

透明プラスチックケース PBシリーズ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63537837 品番 PB7-2-4
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

試作用基板ケースや試験サンプル、標本、小物保管用ケースとしてご利用いただけます。

材質GPスチロール 透明 質量(g)13 使用温度範囲(℃)-10〜+50 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.5×15.5×39 UL規格UL94HB RoHS指令(10物質対応)対応 有効寸法(幅)(mm)63.4 有効寸法(奥行)(mm)33.9 有効寸法(高さ)(mm)12.7
注意
※スチロール製のため、衝撃やキズに弱いので取扱いにご注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-15
用途:
梱包時

プラスチックケースでサイズの選択が簡単に出来て入手性が良いのは助かりました

対象商品:
63537855
2022-09-22
用途:
展示用
製造業

商品展示用として使用しています。
リーズナブルで短納期なのでちょうど良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
63537828
2021-10-31
用途:
フィギュアの整理
製造業

透明度が高く、入れやすく、しっかりした綺麗なケースでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする