※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UJT-6.35M-AW-316LM 自動溶接継手_FINE series PUREティー フジキン 63537926 UJT-6.35M-AW-316LM 自動溶接継手_FINE series PUREティー フジキン 63537926

自動溶接継手_FINE series PUREティー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)21.5 材質(本体)SUS316L(二重溶解材) 注文コード63537926 品番UJT-6.35M-AW-316LM
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は最高使用圧力・材質など22種類から選べます 他の種類を見る

自動溶接機用継手。コンパクト。

寸法(mm)【接続A】6.35【接続B】6.35【接続C】6.35 材質(本体)SUS316L(二重溶解材) 寸法L(mm)50 寸法H(mm)25 温度(℃)-196〜450 最高使用圧力(MPa)21.5 接続方式SUS316L(二重溶解材)、突合溶接式 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする