※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
自動溶接継手_FINE series PUREティー
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
10
材質(本体)
SUS316L
注文コード
63538005
品番
UJT-19.05MX9.52M-AW
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・材質
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
自動溶接機用継手。コンパクト。
寸法(mm)
【接続A】19.05【接続B】19.05【接続C】9.52
材質(本体)
SUS316L
寸法L(mm)
67
寸法H(mm)
33.85
温度(℃)
-196〜450
最高使用圧力(MPa)
10
接続方式
SUS316L、突合溶接式
RoHS指令(10物質対応)
対応