曜日別特売
- 炭火かほる焼きなすのおみそ汁 コスモス食品 63538038

- 炭火かほる焼きなすのおみそ汁 コスモス食品 63538038
- 炭火かほる焼きなすのおみそ汁 コスモス食品 63538038
- 炭火かほる焼きなすのおみそ汁 コスモス食品 63538038

炭火かほる焼きなすのおみそ汁

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個(8.7g)注文コード63538038品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥161
販売価格(税別)
149

一本一本炭火で手焼きした焼きなすの香ばしさ、三つ葉の爽快な香り、深みと甘みにこだわった合わせ味噌が三位一体となった味わいです。
「おいしさの秘密ニコニコ製法」ニコニコ製法とは、「味噌」と「具材」のブロックを別々にフリーズドライする製法です。
味噌と具材を別々にし、それぞれ適した温度でフリーズドライをすることで、お湯で戻した時の香りや味わいなど、最高の状態でお届けします。
「しあわせいっぱい」とは、新鮮なおいしさを楽しめるよう、製法にひと工夫を加えました。お湯をかけるだけで作り立ての味わいが広がります。

仕様無添加成分タンパク質:1.9g、脂質:0.7g、炭水化物:4.0g、食塩相当量:1.6g種類フリーズドライカロリー(kcal)30原材料なす、米みそ(大豆を含む)、豆みそ、三つ葉、かつお昆布だし、砂糖、でん粉分解物、かつお節粉末、でん粉/増粘多糖類、酸化防止剤(V.E)再生紙使用マーク適合
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※直射日光を避け、常温で保存してください。
※約160mlのお湯で戻してください。

商品説明動画

おみそ汁はいろんな具材で出来ている ~炭火かほる焼なすのおみそ汁編~
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする