曜日別特売
- 日本の採れたてきのこのおみそ汁 コスモス食品 63538047

- 日本の採れたてきのこのおみそ汁 コスモス食品 63538047
- 日本の採れたてきのこのおみそ汁 コスモス食品 63538047
- 日本の採れたてきのこのおみそ汁 コスモス食品 63538047

日本の採れたてきのこのおみそ汁

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(9.2g)注文コード63538047品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥183
販売価格(税別)
169

しいたけ、まいたけ、なめこ、えのきの4種類のきのこを採ってから48時間以内に処理しています。
きのこのぷりぷりっとした食感をお楽しみ下さい。
「おいしさの秘密ニコニコ製法」ニコニコ製法とは、「味噌」と「具材」のブロックを別々にフリーズドライする製法です。
味噌と具材を別々にし、それぞれ適した温度でフリーズドライをすることで、お湯で戻した時の香りや味わいなど、最高の状態でお届けします。
「しあわせいっぱい」とは、新鮮なおいしさを楽しめるよう、製法にひと工夫を加えました。お湯をかけるだけで作り立ての味わいが広がります。

仕様無添加成分タンパク質:1.9g、脂質:0.9g、炭水化物:4.7g、食塩相当量:1.4g種類フリーズドライカロリー(kcal)35原材料米みそ(大豆を含む)、まいたけ、しいたけ、なめこ、えのき、ねぎ、豆みそ、でん粉分解物、かつお昆布だし、でん粉、野菜エキスパウダー、オニオンエキス、かつお節粉末、酵母エキス/増粘多糖類、酸化防止剤(V.E)再生紙使用マーク適合
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※直射日光を避け、常温で保存してください。
※約160mlのお湯で戻してください。

商品説明動画

おみそ汁はいろんな具材で出来ている ~日本の採れたてきのこのおみそ汁編~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63538047
2025-02-15
用途: お昼ゴハン
Aoki建設業・工事業

おいしい味噌汁が、素早く簡単にできてたすかりました。贅沢気分も味わえます。また、500円クーポンくださると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする