AWATAMA オニオンスープ

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10.9g) 注文コード63538108 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥161
販売価格(税別)
149

甘み、旨み、スパイシーな爽快感を味わえるオニオンスープ。
淡路島産の玉ねぎをあめ色になるまで4時間じっくり炒めたものを使用。
1食に小玉ねぎ約半分も入っており、甘味・ボリューム・口に入れた時の存在感をさらに感じていただけます。
インド産の黒コショウでスパイスをきかせスパイシーで爽快な後味に仕上げています。

仕様無添加 成分タンパク質:2.7g、脂質:1.3g、炭水化物:5.0g、食塩相当量:1.3g 種類フリーズドライ カロリー(kcal)43 原材料チキンエキス、小麦発酵調味液、ローストオニオンペースト、酵母エキス、でん粉、黒砂糖、ブイヨン、ポークオイル、有機発酵野菜粉末、食塩、にんにパウダー、黒こしょう、具(ローストオニオン(玉ねぎ(淡路島産)))/増粘剤(グァーガム)、酸化防止剤(V.E) 再生紙使用マーク適合
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※直射日光を避け、常温で保存してください。
※約160mlのお湯で戻してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-24
用途:
ランチで
製造業

玉ねぎの甘みがあって美味しかったです。また購入したいです。

対象商品:
63538108
2022-08-12
用途:
非常食、普段の食事
サービス業

濃厚で旨みがすごくてとても美味しいです。リピートします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする