NATURE FUTURe 焼き海苔スープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(8.3g) 注文コード63538144 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥204
販売価格(税別)
189

ボリューム感たっぷりで、とろりとした新食感の食べる海苔スープ。
海苔の味の濃いスープを作りたい思いを取り組みました。海苔にはたくさんの栄養があり、女性に嬉しい葉酸が多く含まれています。そんな海苔の栄養を余すことなく、スープで摂っていただきたい!そんな思いで作りました。
おにぎりと海苔スープ!味もボリュームもしっかりしているので、きっと満足していただけると思います。
海苔のとろみを十分に感じるよう、焼き海苔を約1枚入れました。しっかりと溶かしてとろみを出すために、様々な海苔で試作をしてみました。そので見つけたのが有明海産の海苔でした。
旨みととろみの食感を感じられるように独自ブレンドし、この海苔スープを実現しました。是非おにぎりと一緒に味わってみてください。

仕様無添加 成分タンパク質:1.9g、脂質:0.7g、炭水化物:3.8g、食塩相当量:1.0g 種類フリーズドライ カロリー(kcal)29 原材料しょう油、コチュジャン、でん粉分解物、かつお昆布だし、かつお節エキス、食塩、昆布エキス、砂糖、酵母エキス、でん粉、発酵野菜粉末、ごま油、寒天、香辛料、具(焼き海苔(生海苔(有明海産))、ごま)/酸化防止剤(V.E) 再生紙使用マーク適合
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※直射日光を避け、常温で保存してください。
※約160mlのお湯で戻してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする