ヨツギ
ヨツギの 装柱器材 架線・支持パーツ
ヨツギの 巻付グリップ
ラッシングロット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
適合範囲(mm)
18〜26
注文コード
63538266
品番
YS-803-11-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,000
この商品は
適合範囲
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
低圧線、引込線及び通信ケーブルなどを吊架用支持線に支持する為に使用します。
長さ(mm)
750
内径(Φmm)
らせん:17
名称
1号
色(キャップ)
黒
適合範囲(mm)
18〜26