ヨツギ
ヨツギの 装柱器材 架線・支持パーツ
ヨツギの 巻付グリップ
ラッシングロット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
63538293
品番
YS-803-11-16
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
低圧線、引込線及び通信ケーブルなどを吊架用支持線に支持する為に使用します。
長さ(mm)
750
内径(Φmm)
らせん:44
名称
4号
色(キャップ)
青
適合範囲(mm)
48〜66