※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2圧縮リング継手_ニューV-Lokゲージユニオン

商品レビューを投稿する
120日以内出荷返品不可 120日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続ねじ【接続B(Rc)】Rc3/4 注文コード63538660 品番VUWG-25.4E-V
参考基準価格(税別)¥7,260 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は接続ねじなど23種類から選べます 他の種類を見る

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。

寸法(mm)【接続A】25.4 材質(本体)ASTM A479 316 寸法L(mm)53.4 寸法H(mm)- 温度(℃)-196〜537 最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa) ねじの種類Rc 接続ねじ【接続B(Rc)】Rc3/4 接続方式ASTM A479 316、ニューV-Lok継手 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(18.65MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする