AT2101K30S5 空調服(R) ランヤード取り出しアタッチメント AT2101 空調服 63539289 AT2101K30S5 空調服(R) ランヤード取り出しアタッチメント AT2101 空調服 63539289 AT2101K30S5 空調服(R) ランヤード取り出しアタッチメント AT2101 空調服 63539289

空調服(R) ランヤード取り出しアタッチメント AT2101

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63539289 品番 AT2101K30S5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,749
販売価格(税別)
1,590

空調服(R) の前ファスナーに取り付けると正面からランヤードを取り出すことができる優れもの!

着丈(cm)55 対応製品KU90550・KU90470・KU90450・KU9055F・KU90600・KU91730・KU91710・NO5732・KU90720・FF91800・FF91810・KU91310(在庫限り) シルバー サイズ3L 混率(%)コットンブロード(綿100薄生地)
注意
対象製品:KU90550・KU90470・KU90450・KU9055F・KU90600・KU91730・KU91710・NO5732・KU90720・FF91800・FF91810
※3Lは対象製品の3L〜5Lに対応しています。
※フルハーネスは付属しません。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする