空調服
空調服(R) ベスト KU91830
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
S
4L
5L
S
色
ネイビー
ネイビー
シルバー
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63540077
品番
KU91830C03S1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,390
販売価格(税別)
¥
4,900
バスケットに入れる
スポーツ・アウトドアなど、多目的に活躍するベストタイプ。空気漏れの少ないエアコンテック(R) 素材を使用しています。裾周りは引き紐でサイズ調節が可能。
作業着などの上からも着用できます。
セット内容
服のみ
サイズ
S
色
ネイビー
仕様
脇下調節ボタン
胸囲(cm)
109
混率(%)
エアコンテック(R) (ポリエステル100)、◎プラスチックドットボタン
肩幅(cm)
39
着丈(cm)
70
機能
透湿/撥水/紫外線カット
裾廻り(cm)
112
生地
<エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
「エアコンテック」は東レ(株)の登録商標です。