MINIFAN110B 空調服(R) ワンタッチファン 空調服 63540147

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MINIFAN110B 空調服(R) ワンタッチファン 空調服 63540147
MINIFAN110B 空調服(R) ワンタッチファン 空調服 63540147
MINIFAN110B 空調服(R) ワンタッチファン 空調服 63540147

空調服(R) ワンタッチファン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード63540147品番MINIFAN110B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,859
販売価格(税別)
1,690

キッズ用の空調服(R) 対応のファン。チャイルドテスト済の安全なフィンガーガードを採用しました。
大人用に負けないクオリティで、しっかり風を取り入れます。

厚さ(mm)32(ファン一個)ブラック質量(g)55(ファン一個)動作時間2000時間以上(出力7.2V (試験継続中))最大風量(L/sec)7.9 (バッテリー7.2V、ファン1個あたり)適合バッテリーPICOBT1SB
注意
※専用の機器を必ずご使用ください。他社製品と組み合わせて使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする