※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FANSP02 空調服(R) ファンスペーサー 空調服 63540217 FANSP02 空調服(R) ファンスペーサー 空調服 63540217 FANSP02 空調服(R) ファンスペーサー 空調服 63540217

空調服(R) ファンスペーサー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード63540217 品番FANSP02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,199
販売価格(税別)
1,090

空調服(R) の上に雨具を着用する際、ファンの空気取込口を確保するためのスペーサー。高さがあるので、水分で雨具が重くなってもスペースを確保し、風を送り続けます。ファンを取り外さなくてもそのまま装着できる優れもの!

適合FAN2200シリーズ 質量(g)40(2個) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)92×60 素材ポリプロピレン
注意
※ファンは別売りです。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする