UCAM-C525FBBR WEBカメラ PCカメラ 高画質 200万画素 マイク内蔵 犬型 アニマル エレコム 63540296

UCAM-C525FBBR WEBカメラ PCカメラ 高画質 200万画素 マイク内蔵 犬型 アニマル エレコム 63540296
UCAM-C525FBBR WEBカメラ PCカメラ 高画質 200万画素 マイク内蔵 犬型 アニマル エレコム 63540296
UCAM-C525FBBR WEBカメラ PCカメラ 高画質 200万画素 マイク内蔵 犬型 アニマル エレコム 63540296
UCAM-C525FBBR WEBカメラ PCカメラ 高画質 200万画素 マイク内蔵 犬型 アニマル エレコム 63540296
UCAM-C525FBBR WEBカメラ PCカメラ 高画質 200万画素 マイク内蔵 犬型 アニマル エレコム 63540296
UCAM-C525FBBR WEBカメラ PCカメラ 高画質 200万画素 マイク内蔵 犬型 アニマル エレコム 63540296
UCAM-C525FBBR WEBカメラ PCカメラ 高画質 200万画素 マイク内蔵 犬型 アニマル エレコム 63540296

WEBカメラ PCカメラ 高画質 200万画素 マイク内蔵 犬型 アニマル

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード63540296品番UCAM-C525FBBR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,090

ビデオ通話で手をふる相手が無機質なカメラではなく、もっとココロが通う「何か」だったら・・・ テレワーク・遠隔授業をかわいくおてつだいするWebカメラ ”wanco”
犬をモチーフにした愛らしいデザインの高画質200万画素ウェブカメラです。
動画配信やビデオ会議に最適なワイドスクリーン HD720pにも対応しています。
パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。
Skype、Zoomなどの各種ビデオ通話・ビデオ会議や、YouTubeライブなどのライブ配信サービスで動作確認済みです。
動画は記録画素数 最大1600×1200ピクセルに対応しています。
動画だけでなく、800万画素の静止画を撮影できます。 ※ソフトウェア処理により対応
カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、煩わしいヘッドセット無しで通話したり複数人でのWeb会議でも使用可能です。
ノートパソコン(ノートPC)のディスプレイに取り付けたり、平面にお座りして設置できる、うしろ足クリップを採用しています。
無料ダウンロードできる「WebCamアシスタント」をインストールすることで、YouTube投稿機能、動画の簡易編集機能などの便利な機能を使用可能です。※Macintoshには対応していません。
多国語マニュアル(英語、中国語[繁体・簡体]、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)をダウンロードできます。

対応機種USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Macintosh対応OSWindows 11/10/8.1、macOS Catalina(10.15) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上素子1/5型 CMOSセンサー有効画素数約200万画素色数約1677万色(24bit)記録画素数静止画:最大約800万画素(ソフトウェア処理により対応) 、静止画:最大1600×1200ピクセルフレームレート30FPS(~1280×720ピクセル)、6FPS(~1600×1200ピクセル)実撮影画角対角62度F値F2.4フォーカス固定フォーカス撮影距離(cm)30~無限遠(レンズ先端より)インターフェイスUSB2.0(タイプAオス)ケーブル長(m)約1内蔵マイクエレクトレットコンデンサー方式(モノラル)指向性無指向性色(本体)ブラウン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34.3×71.5×59.3 (ケーブルを含まず)本体質量(g)約40 (ケーブルを含む)動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)アズワン品番64-9093-96

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63540296UCAM-C525FBBR63540314UCAM-C525FBWHUCAM-C525FBBR WEBカメラ PCカメラ 高画質 200万画素 マイク内蔵 犬型 アニマル エレコム 63540314WEBカメラ PCカメラ 高画質 200万画素 マイク内蔵 犬型 アニマルエレコム1個
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63540296
2023-01-28
用途: zoom等

ズーム機能があればとても良いと思う。画像は綺麗で使用に不満はない。可愛いので愛着がわく。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする