G1864 スポーツアルミベンチS180B トーエイライト 63541538

 

G1864 スポーツアルミベンチS180B トーエイライト 63541538
G1864 スポーツアルミベンチS180B トーエイライト 63541538

スポーツアルミベンチS180B

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1台注文コード63541538品番G1864
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は65,980円となります。
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

座面と背板に手ざわりの良いオーバルパイプを、脚部には安定感のある角パイプを使用したアルミベンチ。

シルバー座面高さ(mm)400本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×420×730本体質量(kg)11.4仕様アルミ脚30mm角材質オールアルミ幅(mm)1800質量(kg)11.4高さ(mm)730奥行(mm)420キャスターなし背もたれあり肘掛なし仕上アルマイト設置場所屋外使用可座高(mm)400材質(座面)アルミ(アルマイト仕上)材質(背)アルミ(アルマイト仕上)
注意
※製造上の都合により脚部の一部の色味が明るくなることがありますが、不良ではありません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,700/税込1,870
北海道地方数量1につき1,600/税込1,760
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする