タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の イベント・ノベルティ・行楽用品
タカ印(ササガワ)の 催事・式典用品
タカ印(ササガワ)の 記名・記帳台/演台/記章
記章 リボンバラ 小
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
63541608
品番
38-340
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
小サイズのバラ記章です。式典やパーティー、入学、卒業、入社式まで幅広い用途でお使いいただけます。
安全ピン・クリップ付
材質
レーヨン繊維他
色
赤
寸法(Φmm)
花サイズ:80
寸法(長さL×幅W)(mm)
タレサイズ:145×37
注意
※記章取付用ルーペは別売
※納品時、「バラ」と「記章タレ」は別々に外した状態で梱包されています。