※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ニードルバルブ_ユニオンボンネット型_ニューV-seriesニードルバルブ
商品レビューを投稿する
120日以内出荷
返品不可
120日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63541776
品番
VUH-968P-9.52-V
参考基準価格(税別)
¥68,700
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
仕様
●接続A 寸法(mm):9.52●接続B 寸法(mm):9.52
材質
ASTM A479 316
材質(本体)
ASTM A479 316
寸法L(mm)
86.1
寸法H(mm)
108
温度(℃)
-53〜232
最高使用圧力(MPa)
45.1
接続方式
ニューV-Lok継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(18.65MB)