※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

計装用マニホールドバルブ/ゲージバルブ_ニューV-seriesニードルバルブ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●接続A 寸法NPT(F):1/2NPT(F)●接続B 寸法NPT(F):1/8NPT(F)●接続C 寸法NPT(F)X接続D 寸法NPT(F)X接続E 寸法NPT(F)X接続F 寸法NPT(F):1/2NPT(F)X1/2NPT(F)X1/8NPT(F)X1/2NPT(F) 注文コード63541925 品番VUT-141LVDN-AN
参考基準価格(税別)¥52,600 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

五岐弁。計器元弁用。

仕様●接続A 寸法NPT(F):1/2NPT(F)●接続B 寸法NPT(F):1/8NPT(F)●接続C 寸法NPT(F)X接続D 寸法NPT(F)X接続E 寸法NPT(F)X接続F 寸法NPT(F):1/2NPT(F)X1/2NPT(F)X1/8NPT(F)X1/2NPT(F) 材質ASTM A479 316 材質(本体)ASTM A479 316 寸法L(mm)85.7 寸法H(mm)87.4 温度(℃)-28〜232 最高使用圧力(MPa)41.3 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(18.65MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする