UPG-JP-12.7 UPG継手_FINE series PUREプラグユニオン フジキン 63542379 UPG-JP-12.7 UPG継手_FINE series PUREプラグユニオン フジキン 63542379

UPG継手_FINE series PUREプラグユニオン

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63542379 品番 UPG-JP-12.7
参考基準価格(税別)¥9,080 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績

材質SUS316L(二重溶解材) 材質(本体)SUS316L(二重溶解材) 寸法L(mm)24.7 呼び径(mm)12.7 寸法H(mm)- 温度(℃)-196〜450 最高使用圧力(MPa)21.5 接続方式UPG継手 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(4.72MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする