FPR-ND-71-6.35-316LP-PA NEW MEGA_FINE series PUREメタルダイヤフラムバルブ フジキン 63542494 FPR-ND-71-6.35-316LP-PA NEW MEGA_FINE series PUREメタルダイヤフラムバルブ フジキン 63542494

NEW MEGA_FINE series PUREメタルダイヤフラムバルブ

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)18 接続部のサイズ6.35 最高使用圧力(MPa)1 注文コード63542494 品番FPR-ND-71-6.35-316LP-PA
参考基準価格(税別)¥55,800 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は寸法A・接続部のサイズ・最高使用圧力など38種類から選べます 他の種類を見る

メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー

仕様●接続A 寸法(mm):6.35●接続B 寸法(mm):6.35 材質SUS316L(二重溶解材) 接続部のサイズ6.35 材質(本体)SUS316L(二重溶解材) 寸法L(mm)57 寸法H(mm)53 温度(℃)-10〜150 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)18 寸法D(mm)40 寸法B(mm)18 寸法C(mm)26 接続方式UJR継手 接続形式メタルガスケット式 最高使用温度(℃)150 RoHS指令(10物質対応)対応 最低使用温度(℃)-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする